揚げ物用温度計
適温でサクッ!とおいしい揚げ物調理
温度表示が色別でわかりやすい!大きくて見やすい表示盤
鍋に付けられる取付金具付
取付金具は鍋の深さに合わせて上下に可動します。
温度感知棒の長さ約13cm
仕様●サイズ:幅54×奥行54×高さ147mm●重量:約37g●材質:ステンレス、強化ガラス●測定方法:バイメタル方式●測定範囲:0~220℃●精度●▼0~100℃、±5℃●▼101℃~220℃、±10℃
アズワン品番68-0579-26
内容量1個
適温でサクッ!とおいしい揚げ物調理
温度表示が色別でわかりやすい!大きくて見やすい表示盤
鍋に付けられる取付金具付
取付金具は鍋の深さに合わせて上下に可動します。
温度感知棒の長さ約13cm