曜日別特売

ハンディタイプ指示計

ハンディタイプ指示計 - VAISALA(ヴァイサラ)ハンディタイプ指示計 - VAISALA(ヴァイサラ)

Indigoシリーズプローブと接続して使用できるハンディ指示計となります。(単体ではご使用頂けません。)
プローブを2本同時接続可能
視認性の高いカラー液晶ディスプレイ
約550万データのロギング機能
充電式バッテリ内蔵(市販のUSB-C充電器で充電【45W以上推奨】
ヴァイサラIndigo互換プローブ及び変換器の柔軟な操作
10か国語で表示できる直感的なユーザーインターフェース
充電式バッテリ
耐久性に優れた設計と現代的な外観
記録されたデータはヴァイサラInsightソフトウェアでPCに転送可能

仕様●【動作環境】●動作温度範囲:-20~+50℃●保管温度範囲:-20~+60℃●動作および保管湿度範囲:20~85%RH(Ta≦+40℃の場合)●充電温度:0~+45℃※1●湿気ある場所での使用:不可●動作環境:屋内使用●汚染度:3●最高動作高度:2000m●【一般仕様】●重量:385g●サイズ:全長213×幅58×厚み27mm●材質:本体・リアピース/アルミニウム、背面カバー/TPE、PC、ディスプレイ/強化ガラス設置方式ハンディタイプアズワン品番68-1074-17内容量1台
注意
●※1バッテリは0℃未満の温度では充電されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84299025Indigo80
277,000
276,800
304,480(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする