デジタル温湿度計 SK-110TRH-B 用フレキセンサ

デジタル温湿度計 SK-110TRH-B 用フレキセンサ アズワン デジタル温湿度計 SK-110TRH-B 用フレキセンサ アズワン

デジタル温湿度計SK-110TRH-B用のフレキセンサです。

仕様●測定範囲:温度/-20.0~80.0℃、湿度/5.0~95.0%rh●測定精度:温度/±0.3℃(at10~50℃)・±0.5℃(左記以外)、湿度/画像のセンサ仕様欄をご確認下さい。●保管環境条件:-10~60℃、85%rh※結露なきこと●センサ種類:温度/サーミスタ、湿度/静電容量式●材質:プローブ部/POM、コード部/PVC樹脂、コネクタ部/PVC樹脂●サイズ:センサ部/約Φ9×(L)35mm、コード/約1.6m●質量:約31g●付属品:取扱説明書×1部 アズワン品番67-9270-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84089628 S110TRH-40
15,000
14,900
16,390 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする