体調に影響しそうな気圧・気温・湿度の気象変化から不調予報をお知らせ
一般財団法人 日本気象協会とせたがや内科・神経クリニック院長の久手堅司医師監修
分かりやすいストレッチマークで対策タイミングをお知らせ
見やすい大画面(約幅128×高さ62mm)
気圧・気温・湿度の変動差によって注意・警告マークを表示します※1
壁掛け用フック穴と立てかけて使える便利なスタンド付
仕様●サイズ:幅150×奥行25×高さ85mm●重量:約195g●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂●電源:単3形乾電池×2(動作確認用)●表示気圧範囲:850~1100hPa●表示気温範囲:-9.9~50.0℃●表示湿度範囲:10~99%●メモリー:MAX/MIN(過去12時間)●液晶サイズ:約幅128×62mm●警告表示●▼気温差警告:2段階●▼気圧差警告:3段階●▼湿度警告:2段階●変動差表示単位●▼気温:1℃●▼気圧:1hPa●湿度センサ:抵抗式湿度センサ●測定間隔●▼気圧:約10分間●▼温度/湿度:約30秒間●専門家監修のオリジナルロジックから予測していますアズワン品番67-7235-35内容量1個