選果作業台

選果作業台 アルミス

天板はコンテナや手かごを動かしやすいアルミ板採用。
脚の高さ60~90cmの自在伸縮調節付き。
太ゴム8cm自在脚仕様。
脚は折りたたみ可能で収納に便利。

仕様●サイズ:約幅2000×奥650×高600~900mm ※4脚伸縮式●重量:約18.2kg●積載耐荷重:約120kg●主な素材:本体/アルミ合金、脚/ゴム アズワン品番67-8772-17 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84296776 ASD-20065
39,700
37,980
41,778 (税込)
取扱停止中

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする