メタロセン配合ポリ袋 90L半透明10枚0.040
メタロセン配合スタンダードポリ袋です。
90Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様●縦(mm):1000●横(mm):900●厚さ(mm):0.04●容量(L):90●色:半透明●材質/仕上:LLDPE+META●原産国:ベトナム●コード番号:389-1076
アズワン品番67-6865-85
内容量1冊(10枚)
食品用ポリ袋・OPP の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84611225 | TM94 | 89859445 | TM-94 |
![]() |
ポリ袋業務用90L | ジャパックス | 1個(10枚) | ¥489 税込¥538 | 注文コードが変更になりました |