アズワン アズワンの 保管用品 アズワンの コンテナー アズワンの ボックスコンテナ テンバコ ED-56 ブラック テンバコ ED-56 ブラック 注文コード 堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。 仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):594×456×280●有効内寸(mm):531×405×260●内容量(L):59.4 アズワン品番67-6648-57 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 67902200BK00 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84615669 67902200BK00 ¥10,740 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンテナー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カーライル バスボックス ダークグレー Carlisle(カーライル) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L グレー TRUST 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L ホワイト TRUST 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L レッド TRUST 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L イエロー TRUST 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L グリーン TRUST 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L ブルー TRUST 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L グレー TRUST 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L ホワイト TRUST 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L レッド TRUST 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L イエロー TRUST 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L グリーン TRUST 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L ブルー TRUST 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ スタックコンテナ グリーンパル 税込¥703~ ¥639~ バックルボックス アイリスオーヤマ 税込¥1,648~ ¥1,498~ (5) コンテナエース L ネイビーブラック サンコープラスチック 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ TC スクイズボトルキャディー4本用 テーブルクラフト 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ TC スクイズボトルキャディー6本用 テーブルクラフト 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ スタッキングコンテナSS yamapac 税込¥1,758~ ¥1,598~ スタッキングコンテナM yamapac 税込¥3,850~ ¥3,500~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品コンテナーボックスコンテナボックスコンテナ(ベタ目) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります ボックスコンテナ(ベタ目) 2色コンテナ バックルコンテナ メッシュコンテナ ネスティングコンテナ 食品用コンテナ バット・トレー ボトルコンテナ シェアする マイページ 最近見た商品