アズワン アズワンの 保管用品 アズワンの コンテナー アズワンの ボックスコンテナ テンバコ ED-64 ブラック テンバコ ED-64 ブラック 注文コード 84615057 堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。 仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):602×441×301●有効内寸(mm):547×385×281●内容量(L):61.1 アズワン品番67-6648-60 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 67400500BK00 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84615057 67400500BK00 ¥13,980 ¥13,840 ¥13,840 ¥15,224 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンテナー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カーライル バスボックス ダークグレー Carlisle(カーライル) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L グレー TRUST 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L ホワイト TRUST 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L レッド TRUST 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L イエロー TRUST 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L グリーン TRUST 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L ブルー TRUST 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L グレー TRUST 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L ホワイト TRUST 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L レッド TRUST 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L イエロー TRUST 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L グリーン TRUST 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L ブルー TRUST 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ スペシメン コンテナ 外寸340×190×168mm 長谷川綿行 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ トヨタ規格コンテナ TPー364(底面フラットタイプ) セキスイ 税込¥7,148~ ¥6,498~ TC スクイズボトルキャディー4本用 テーブルクラフト 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ TC スクイズボトルキャディー6本用 テーブルクラフト 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ボトルラックⅡ アプソン 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ スタッキング トランクカーゴ リス 税込¥2,528~ ¥2,298~ (2) SPVコンテナ JEJアステージ 税込¥3,078~ ¥2,798~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品コンテナーボックスコンテナボックスコンテナ(ベタ目) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります ボックスコンテナ(ベタ目) 2色コンテナ バックルコンテナ メッシュコンテナ ネスティングコンテナ 食品用コンテナ バット・トレー ボトルコンテナ シェアする マイページ 最近見た商品