アズワン アズワンの 保管用品 アズワンの コンテナー アズワンの ボックスコンテナ 仕切 B-ED76M ブラック 仕切 B-ED76M ブラック 注文コード 84614856 テンバコED-56M、ED-76M用仕切り板。 仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):535×210×19 アズワン品番67-6648-82 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 67403200BK00 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84614856 67403200BK00 ¥4,120 ¥4,079 ¥4,079 ¥4,487 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボックスコンテナ(ベタ目) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スペシメン コンテナ 外寸340×190×168mm 長谷川綿行 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ トヨタ規格コンテナ TPー364(底面フラットタイプ) セキスイ 税込¥7,148~ ¥6,498~ TP-464L(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ TP-493L(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ TP-484L(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ TP-341.5B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ TP-463L-B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ TP-362B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ HB-37(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ TP-392B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ TP-361.5B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ TP-462L-B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ TP-331B3(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ TP-462.5B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ TP-342.5B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ HB-22(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ TP-332.5B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ TP482L(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ TP-332B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ TP-343B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品コンテナーボックスコンテナボックスコンテナ(ベタ目) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります ボックスコンテナ(ベタ目) 2色コンテナ バックルコンテナ メッシュコンテナ ネスティングコンテナ 食品用コンテナ バット・トレー ボトルコンテナ シェアする マイページ 最近見た商品