243x237x253mm/2列 5段パーツキャビネット
仕切板20枚付
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
小さなパーツの保管・整理に便利です。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:PC-10●サイズ(W×D×H)mm:243×237×253●引出し浅型:2列5段●引出し内寸:89×206×36(H)mm●材質:本体/スチール引出し/透明スチロール樹脂●重量:3.6kg
アズワン品番68-1876-17
内容量1個
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84299926 | EA957HC-1A | 08181704 | PC-10 |
![]() |
ピックケース | ナカバヤシ | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました |