連続ミストスプレー KiRiLa 無地ボトル

連続ミストスプレー KiRiLa 無地ボトル アズワン

水などを入れて使用するためのボトルです。
粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。
ボトルの内臓ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。
生活空間のうるおい補給
熱中症対策 植物の水やり 空間加湿
ココロとカラダ優しい霧でリラックス
新感覚の連続ミスト!
お子様にも優しい細かな霧
アメリカ特許の特殊な畜圧構造!
ガス不使用ながら高微細ミストが連続噴霧可能!
1回の噴霧良は約1.25mL
イロイロ思いつくままお好きな用途に
こどもたちが喜びそう
植物の水やりに
霧が細かくて教室でも使える
噴霧時間が長くて便利
化粧水とか入れてもよさそう
窓などのお掃除に
氷を入れたら気持ち良さそう
たくさんの霧が出るけど減りが少ない
冬の加湿にも使える

仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●コード番号:301-0000810 アズワン品番67-4848-88 危険物の類別非危険物 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84543447 -
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする