アズワン アズワンの コンプレッサー・空圧機器・ホース アズワンの エアーガン・スプレーノズル アズワンの 引き金式エアーダスターガン 2wayレバーエアダスターガン 2wayレバーエアダスターガン 注文コード 84302464 注文コード 84302464 注文コード 84302464 標準的なノズル付のダスターガンです。 レバー式トリガー、作業環境に合わせ上下2ヶ所のいずれかでエアーの接続が可能です。 仕様●重量(約):228g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-81 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AM-2010-2LP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84302464 AM-2010-2LP ¥2,200 ¥2,190 ¥2,190 ¥2,409 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エアブローガン SIGNET(シグネット) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ エアブローガン専用ボトル KTC 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ エアブローガンセット KTC 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ パルスエアーダスアー ベッセル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズル ダイセン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルアダプター ダイセン 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン 税込¥989 ¥899 バスケットへ 樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン 税込¥351 ¥319 バスケットへ 樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ インパクトブローガン IBG Series 用切換ノズル SMC 税込¥6,378~ ¥5,798~ IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 税込¥10,998~ ¥9,998~ パルスエアーノズル(2個組) ベッセル 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ ダイセン 税込¥296 ¥269 バスケットへ 樹脂製エアダスター オプション継手 中間ジョイント ダイセン 税込¥351 ¥319 バスケットへ 樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター ダイセン 税込¥747 ¥679 バスケットへ ブレードホース モノタロウ 税込¥76~ ¥69~ (111) AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースエアーガン・スプレーノズル引き金式エアーダスターガン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります 引き金式エアーダスターガン エアダスターガン関連商品 ボタン式エアーダスターガン エンジンクリーナー ミニエアーダスター バキュームブロワガン スプレーノズル・エアーノズル シェアする マイページ 最近見た商品