エアーダスターガン ノズル3P
カップリング式ダスターガンに多用途で使用出来る3本のノズル付けたセット。
カップリング式ダスターガンに標準型ノズル、樹脂製ロングノズル、風量増量ノズルの3本をセット。
このセットで多種多様な作業にお使い頂けます。
仕様●重量(約):340g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用使用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:カップリング/真鍮・スチール・クロムメッキ、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4103-72
内容量1個
カップリング式ダスターガンに多用途で使用出来る3本のノズル付けたセット。
カップリング式ダスターガンに標準型ノズル、樹脂製ロングノズル、風量増量ノズルの3本をセット。
このセットで多種多様な作業にお使い頂けます。