ペンシルエアダスター流量調整
流量調整機能を備えた、超小型ペンシル型のエアーダスター。
超軽量かつペンシル型なので握りやすく長時間での作業負担を軽減します。
胸ポケットにも収納でき携帯するのに適しています。
仕様●重量(約):48g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.5~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミニウム
アズワン品番68-4103-78
内容量1個
流量調整機能を備えた、超小型ペンシル型のエアーダスター。
超軽量かつペンシル型なので握りやすく長時間での作業負担を軽減します。
胸ポケットにも収納でき携帯するのに適しています。