trad 伸縮式エアダスター #360732

trad 伸縮式エアダスター #360732 三共コーポレーション

ノズルの角度・長さを自由に調節!
狭い場所や奥まった箇所での作業に。
軽量で耐久性に優れたPOM樹脂ボディ。
伸縮&角度旋回で手の届かない場所でも作業ができます。
対象物を傷つけない保護カバー付。
作業性の良い大型レバー。
便利なフック穴付。
握り具合で流量コントロール。【用途】
コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。

仕様●ノズル長さ:約415~750mm●最高使用圧力:0.7MPa●使用温度斑囲:-20~80℃●空気消費量:350L/min●プラグ取付ネジ:Rc1/4●材質:POM樹脂 アズワン品番67-9345-36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84072670 TAD-750
3,360
3,198
3,518 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする