UNITED エアーダスター 高圧用 E90-0 #882038
標準ノズル仕様のダスターガンです。
高圧用プラグ付。
アルミダイカストボディで丈夫です。
コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
仕様●ノズルネジ径:G1/8●ノズル口径:2.0mm●最高使用圧力:3.0MPa●材質:アルミダイカスト
アズワン品番68-4106-44
内容量1個
標準ノズル仕様のダスターガンです。
高圧用プラグ付。
アルミダイカストボディで丈夫です。
コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。