HGステンレスハンガー 壁掛け式

HGステンレスハンガー 壁掛け式 CONDOR(山崎産業)

壁面に直取付けできるステンレス製のハンガー。
壁から浮いているので用具が壁と接触せず、衛生的に使用できます。
フックはスライド式で自在に動かせます。

仕様●サイズ:幅540×奥行110mm(フック棒含む)●重量:492g●材質:ステンレス(ビス留め)●付属フック:2本掛け×2個、1本掛け×3個 アズワン品番67-4596-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84064525 FU647-000X-MB
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする