HOT&COOL マグ IV

HOT&COOL マグ IV アズワン

ホットでもクールでも両方使えます。
内側容器はステンレスとなります。

仕様●サイズ:Φ83×172●容量:400mL●材質:外/AS樹脂・熱可逆性エラストマー(滑り止め)、中/18-8ステンレス、蓋/ポリプロポレン、パッキン/シリコーンゴム●耐熱温度:外/90℃、蓋/100℃ アズワン品番67-3011-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84034845 80161
1,500
1,490
1,639 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする