アズワン アズワンの 卓上消耗品 アズワンの テーブルウェア(卓上備品・食器) アズワンの グラス・食器・カトラリー MM 半月型インサート陶器 1個 MM 半月型インサート陶器 1個 注文コード 84419425 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:270×135×H65mm●カラー:白●材質:陶●コード番号:AJ9984 アズワン品番67-6920-13 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 36000001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84419425 36000001 ¥4,850 ¥4,840 ¥4,840 ¥5,324 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アンパンマン ボウル皿 LEC(レック) 税込¥846 ¥769 バスケットへ STUDIO M マルタ 230オーバルプレート ブラン cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ STUDIO M マルタ 130オーバルプレート オリーブ cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ BC深型プレート リビング 税込¥813 ¥739 バスケットへ ETHICLE(エシクル) ラウンドボウル シンビ 税込¥3,628~ ¥3,298~ 丸皿大 イシダ 税込¥1,318 ¥1,198 STUDIO M マルタ 130オーバルプレート ブラン cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 洗浄椀 羽反全木目 アサヒ興洋 税込¥373 ¥339 サラダボール イシダ 税込¥1,022 ¥929 フローレ カレーパスタ ホワイト cotta 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ETHICLE(エシクル) パスタ皿 シンビ 税込¥3,850~ ¥3,500~ JAPAMO汁椀 山吹茶 イシダ 税込¥934 ¥849 バスケットへ BCベーカー リビング 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アンパンマン おやつボウル (2個入) LEC(レック) 税込¥670 ¥609 バスケットへ STUDIO M アーリーバード プチボウル cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 洗浄多様椀 羽反全木目(大椀) アサヒ興洋 税込¥439 ¥399 BC深型ボール リビング 税込¥923 ¥839 バスケットへ STUDIO M アーリーバード マグ cotta 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ STUDIO M マルタ 230オーバルプレート オリーブ cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ BCボール リビング 税込¥604 ¥549 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー皿・どんぶり・お椀・プレート・食器深皿・カレー皿・ボウル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります 丼(どんぶり) 丼・鉢・小鉢 仕切り皿・ランチプレート 鉢 丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート ステーキ皿・鉄板 中華丼・ラーメン鉢 深皿・カレー皿・ボウル 回転寿司皿 アイス・サンデーカップ 小皿(取り皿・薬味皿)・豆皿 ソース・カレーポット ミラープレート 小鉢 重箱 松花堂・弁当箱 陶板鍋・石焼鍋 丼重 子供用ランチ皿・食器 膳 そば皿・そばちょこ・すのこ 寿司桶・ちらし重 飯器・ケヤキ割子 オードブル皿 配食保温容器 長皿・長角皿・さんま皿 角皿・スクエアプレート ケーキ皿・パイ皿 茶碗 汁椀 煮物碗 むし碗 呑水(とんすい) シェアする マイページ 最近見た商品