ベビー用PP製コップ ディノサウルス ピク
耐熱性に優れた割れにくい抗菌ハンドル付きコップ。
離乳食初期から長く使える。
厚めで口当たりの良いフチ。
差し込んで持ったり、握ったり小さな手でも安定しやすい持ち手。
5ヶ月頃からのお食事練習にどうぞ。
電子レンジ・食洗機対応。
熱湯・薬液・電子レンジ消毒OK。
仕様●商品サイズ(約):直径78×高さ69mm●容量:230mL●原料樹脂:ポリプロピレン(耐熱温度140度)●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体●SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。●すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。●高周波加熱専用であるため、直火・オーブンおよびグリルは絶対に使用しないでください。●※煮沸消毒はしないでください。●漂泊するときは、台所用塩素系漂白剤をご使用ください。
アズワン品番68-0515-73
内容量1個
注意
●※煮沸消毒はしないでください。