ステンレス串 12本入

ステンレス串 12本入 テスク ステンレス串 12本入 テスク

肉・魚貝・野菜など串に刺した立体的に盛りつけてテーブルまでサービスできます。
今流の"バール"にぴったりです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長240mm●材質:イエローポプラ、ウレタン塗装、ステンレス●コード番号:AL4038 アズワン品番67-8130-04 内容量1個(12本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84436794 BL-105
13,200
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする