福井クラフト
アクリル角グラス
仕様
●サイズ(W):50mm●サイズ(D):50mm●サイズ(H):60mm●重量:55g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4630-32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555040
80522070
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください