福井クラフト
クローバー珍味 透明
仕様
●サイズ(W):74mm●サイズ(D):74mm●サイズ(H):40mm●重量:35g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4630-40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554358
55012820
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください