福井クラフト
細長六ッ切ヤクミ皿 ホワイト
仕様
●サイズ(W):317mm●サイズ(D):58mm●サイズ(H):15mm●重量:169g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557675
75005855
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください