木製 8寸 うちわ盛皿 溜漆塗

木製 8寸 うちわ盛皿 溜漆塗 福井クラフト

仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):198mm●サイズ(H):17mm●材質:木製品 アズワン品番68-4669-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84538547 55009850
23,500
21,980
24,178 (税込)
63日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする