342x485x288mm/14L モップ絞り器
ホースホルダー付
安定して力強く絞れるステップ付
簡単な操作で手を汚さずに、モップ糸を洗う・絞るの両方の作業が行えます。
移動する際には引きずらないでください。床の破損及び製品の故障の原因となります。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CE-441-500-0●容量:14L●サイズ:310×320×286(H)mm(バケツのみ)●外寸法:342×485×288(H)mm●材質:本体/ポリプロピレン(再生樹脂)ローラー・ペダル/硬質ポリ塩化ビニールフレーム/スチールにユニクロメッキ●重量:3.5kg
アズワン品番68-1863-98
内容量1個
モップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84306996 | EA928AB-191 | 03345571 | CE-441-500-0 |
|
モップ絞り器C型 | テラモト | 1台 | ¥5,298 税込¥5,828 | 注文コードが変更になりました |