ピローブロック 20×80×35mm

ピローブロック 20×80×35mm - FYH(日本ピローブロック)

テーパー穴
アダプター式
カートリッジ形ユニット
二重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):80●厚み(mm):35●重量(kg)約:0.7●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1946-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84069967UKC205LⅡ
5,420
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする