シグナルコーンL4
長距離照射が可能なハンドライトと誘導灯を一体化しました。
現場作業用LEDハンドライト用アクセサリー。
仕様●外径(mm):63●全長(mm):285●LE-K252専用●タジマハンドライトLE-K252用シグナルコーン●材質/仕上:コーン:PP●人の目に光を向けないでください。●光を直接目に当てないでください。●目を痛める原因となることがあります。●製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。●原産国:中国●コード番号:103-0289
アズワン品番67-8950-61
内容量1個