アーテック[学校教材・教育玩具] アーテック[学校教材・教育玩具]の 照明 アーテック[学校教材・教育玩具]の 懐中電灯・ライト アーテック[学校教材・教育玩具]の ハンディタイプライト 防雨懐中電灯 防雨懐中電灯 注文コード 84069425 雨に濡れても大丈夫!防水性のある懐中電灯 商品説明:IP54 仕様●商品サイズ:Φ30×95mm●セット内容:本体×1●材質:アルミニウム合金●IP54●重量(g):60●梱包形態:化粧箱入り アズワン品番68-1986-62 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 35562 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84069425 35562 ¥470 ¥429 ¥429 ¥472 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンディタイプライト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDプロテクションライト230lm防塵防滴 オーム電機 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ USB充電式マルチクリップライト450lmセンサー付 オーム電機 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4 オーム電機 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ LEDズームライト290lmIPX4防水単4電池式ラバーグリップ オーム電機 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4 オーム電機 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ LEDズームライト530lmIPX4防水単4電池式 オーム電機 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ LEDトーチランタンUSB給電付き2WAYタイプ オーム電機 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ エボリューションライト 2m充電コード付 日平機器 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ”エボリューションライト[[R2]]”(充電式) 日平機器 税込¥17,578 ¥15,980 LED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K NEBO 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ LEDライト”COLUMBO” NEBO 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ BIG LARRY NEBO 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ LED作業灯 BANDO 1K NEBO 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ LEDバーライト ”STICK LITE” スキャングリップ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ LEDワークライト スキャングリップ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ LEDワークライト ”MINI SLIM” スキャングリップ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ LEDワークライト ”STAR” スキャングリップ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 高演色ハンドライト ”SUNMATCH4” スキャングリップ 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ LEDフラッシュライト エスコ 税込¥2,530 ¥2,300 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明懐中電灯・ライトハンディタイプライト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります ハンディタイプライト サーチライト形(強力ライト) 防爆型ライト ペンタイプライト キーホルダタイプライト 常備灯 ライトオプション・補修部品 懐中電灯用替球 ハンズフリー便利ライト シェアする マイページ 最近見た商品