パワースニップ 強力金切鋏
ステンレス板、鋼板、針金等を強力に切断出来ます。
厚み0.8mmのステンレス板、厚み1.2mmの鋼板を切断出来ます。
本体内蔵のスプリングと独自の構造により少ない力で強力に切断出来ます。
刃先に細かいギザを付け対象物にしっかり喰いこみ逃がしません。
仕様●重量:435g●材質:クロムモリブデン/エラストマー
アズワン品番68-4103-53
内容量1個
ステンレス板、鋼板、針金等を強力に切断出来ます。
厚み0.8mmのステンレス板、厚み1.2mmの鋼板を切断出来ます。
本体内蔵のスプリングと独自の構造により少ない力で強力に切断出来ます。
刃先に細かいギザを付け対象物にしっかり喰いこみ逃がしません。