Φ16mm [領収]ビジネス用スタンプ

Φ16mm [領収]ビジネス用スタンプ エスコ

丸枠付
キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)

仕様●メーカー:シャチハタ●型番:X2-E-110V2●印面サイズ:16mm●文字:領収●インク:赤●材質:再生ABS●重量(g):29.0 アズワン品番68-1843-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84304038 EA762AG-39A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする