ガストロノームパン 1/1

ガストロノームパン 1/1 アズワン

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:530×325×H65mm●カラー:ホワイト●容量:8.7L●※18-0角型ロールチューフィング用(1231D-CHO、1271D-CHO)●コード番号:AL3656 アズワン品番67-6920-47 内容量1個
注意
●※18-0角型ロールチューフィング用(1231D-CHO、1271D-CHO)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84419249 H31-005-403
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする