アズワン アズワンの 厨房用品 アズワンの キッチン・調理用品 アズワンの バット・番重・コンテナ サンセパレータ 175mm 導電 ブラック サンセパレータ 175mm 導電 ブラック 注文コード 84056649 サンボックス#75-2M、#75-2CM用仕切りです。 仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):412×175×20 アズワン品番67-7314-62 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 80092100BK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84056649 80092100BK ¥2,660 ¥2,633 ¥2,633 ¥2,896 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バット・番重・コンテナ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 18-8 テーパー容器用蓋 SUGICO(スギコ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 18-8ホテルパン用ドーム型カバー SUGICO(スギコ) 税込¥9,788 ¥8,898 18-8 テーパー容器本体 SUGICO(スギコ) 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ 食品用片開きシート 日本サニパック 税込¥1,208~ ¥1,098~ (1) ポコフリット 角型アミ付トレー 和平フレイズ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 18-8給食バット・可動ハンドル(H) SUGICO(スギコ) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 18-8給食バット・固定ハンドル付 SUGICO(スギコ) 税込¥26,378~ ¥23,980~ 18-8給食バット・可動ハンドル付 SUGICO(スギコ) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ) SUGICO(スギコ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ) SUGICO(スギコ) 税込¥25,278~ ¥22,980~ 18-8目盛無し深型角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ) 税込¥41,778~ ¥37,980~ 18-8給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付) SUGICO(スギコ) 税込¥49,478~ ¥44,980~ 18-8手付番重バット(板取手) SUGICO(スギコ) 税込¥8,798~ ¥7,998~ 18-8給食バット・固定ハンドル(K) SUGICO(スギコ) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ) SUGICO(スギコ) 税込¥21,978~ ¥19,980~ ホクア アルマイト アレンジバット 小小 50 hokua(北陸アルミニウム) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ホクア アルマイト アレンジバット 小小 40 hokua(北陸アルミニウム) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ホクア アルマイト アレンジバット蓋 小小用 hokua(北陸アルミニウム) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ステンレス角バット(電解仕上) YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥857~ ¥779~ UK ステンレス コンテナーバット 3枚取 YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品バット・番重・コンテナ番重・コンテナ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります 番重・コンテナ本体 保温・保冷ボックス バット・トレー 番重フタ バット蓋 ばんじゅう用網 出前箱・岡持ち バット網 ばんじゅう袋 検食用容器 餅箱・木箱・木製飯台 シェアする マイページ 最近見た商品