ナイロン丸棒 MC602ST ココア色 Φ200×500mm

ナイロン丸棒 MC602ST ココア色 Φ200×500mm アズワン

MCナイロン(R)は、主原料のナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型する事でナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特長を持っています。また、ナイロン樹脂は一般的に吸水性があって、機械的な性質や耐摩耗性などを低下させるという欠点はありますが、MCナイロン(R)はかなり改良されています。
※MCナイロン(R)は、クオドラントポリペンコジャパン株式会社の登録商標です。

仕様●材質名:PA(ポリアミド)●形状:丸棒●グレード:高強度・耐熱グレード●色目:ココア色●外皮色:外皮無し●面肌:粗い切削目●外径公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●外径:Φ200mm●長さ:500mm アズワン品番67-6292-35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84441107 PA_CO_D02000-0500
104,000
103,000
113,300 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする