アーテック[学校教材・教育玩具] アーテック[学校教材・教育玩具]の 医療 アーテック[学校教材・教育玩具]の 事務用品 アーテック[学校教材・教育玩具]の その他医療事務用品 6色いろえんぴつ 6色いろえんぴつ 注文コード 基本の6色の色鉛筆! 6色の色鉛筆のセットです 仕様●商品サイズ:鉛筆:175mm●セット内容:色鉛筆×6色/あか、だいだい、き、みどり、みずいろ、あお●1個重量(g):40●材質:木●1個梱包形態:化粧箱入●製造国:中国 アズワン品番68-0446-96 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 75102 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84303496 75102 ¥200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他医療事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity AP-60Pro用 空気清浄機予備フィルター MIクリエーションズ 税込¥48,398 ¥43,998 バスケットへ AP-30Pro用 空気清浄機予備フィルター MIクリエーションズ 税込¥31,898 ¥28,998 バスケットへ 軟膏容器 プラ壷 100個入 エムアイケミカル 税込¥3,298~ ¥2,998~ エバロンサンダル 紳士用 SA-5 ホワイト SA-5シリーズ ヒカリ技研工業 税込¥3,298 ¥2,998 エバロンサンダル 婦人用 SA-10 ホワイト SA-10シリーズ ヒカリ技研工業 税込¥4,178 ¥3,798 かけるだけであったかい保温ブランケット 1箱 20袋入 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 税込¥45,978 ¥41,798 バスケットへ wemo「パッド」タイプ ライトグレー wemo P-LGシリーズ コスモテック 税込¥846~ ¥769~ ベアハガー TM 交換用ホース 5050用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ マルチ野菜スライサー ロボクープ 税込¥94,488~ ¥85,898~ プラズマクラスター空気清浄機 交換用フィルター シャープ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ KEENON 配膳ロボット T8 KNR T8シリーズ KEENON 税込¥2,251,698 ¥2,046,998 バスケットへ 注射台 ナビス(アズワン) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 投薬ラベル 1袋 100個入 ケーエム化学 税込¥582 ¥529 バスケットへ 産褥ショーツ C1219シリーズ 犬印本舗 税込¥1,428 ¥1,298 めぐみ HB8033シリーズ 犬印本舗 税込¥3,078 ¥2,798 のぞみ ピンク HB8031シリーズ 犬印本舗 税込¥2,528~ ¥2,298~ サポートアップ妊婦帯 HB8055シリーズ 犬印本舗 税込¥3,298~ ¥2,998~ ふわふわパイルボーダー妊婦帯 HB8169シリーズ 犬印本舗 税込¥2,968~ ¥2,698~ 骨盤ケアショーツ モカ SH2410SKシリーズ 犬印本舗 税込¥2,198 ¥1,998 軟膏容器 M型容器 100個入 エムアイケミカル 税込¥2,858~ ¥2,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療事務用品その他医療事務用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「事務用品」にはこんなカテゴリがあります カルテ収納 医療用ストラップ ホスピタルカセッター 医療事務用スタンプ ナンバーラベル その他医療事務用品 シェアする マイページ 最近見た商品