上質耐油性ゴム 長巻 2X1000X5M
耐油性に優れることを最大の特徴としています。
耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。
オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9348
アズワン品番67-5595-59
内容量1巻
耐油性に優れることを最大の特徴としています。
耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。
オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。