上質耐油性ゴム 長巻 3X1000X5M

上質耐油性ゴム 長巻 3X1000X5M WAKI(和気産業)

耐油性に優れることを最大の特徴としています。
耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。
オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。

仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9343 アズワン品番67-5595-60 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84091220 IN-120-6-K-3-5
159,184
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする