帯電ゴム 長巻 3X1000X5M

帯電ゴム 長巻 3X1000X5M WAKI(和気産業)

電機絶縁用です。
厚さ5mmタイプは、耐電圧10000Vです。
配電室の床材、ガスケット類、グロメット類等多くの用途を有しています。

仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●試験電圧:10000V●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●発注コード:359-9352 アズワン品番67-5576-42 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84116517 EB-10 -3-5
81,633
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする