導電性ゴム 緑黒 長巻 2X1000X5M
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。
コンピュータールーム・クリーンルームのフロアマットやデスクマットとして使用されています。
仕様●色:緑/黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●体積固有抵抗:10^2~10^3(Ω・cm)●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●コード番号:359-9359
アズワン品番67-5573-20
内容量1巻
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。
コンピュータールーム・クリーンルームのフロアマットやデスクマットとして使用されています。