難燃性ゴム 長巻 2X1000X5M

難燃性ゴム 長巻 2X1000X5M WAKI(和気産業)

燃えにくいゴムです。
火災対策等に広い分野で使用されています。

仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9369 アズワン品番67-5587-67 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84100180 FR-100-6-2-5
95,919
89,980
98,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする