ねんどでつくるスイーツストラップ

ねんどでつくるスイーツストラップ アーテック ねんどでつくるスイーツストラップ アーテック ねんどでつくるスイーツストラップ アーテック ねんどでつくるスイーツストラップ アーテック ねんどでつくるスイーツストラップ アーテック

スイーツ型のストラップが簡単に作れる!
ねんどでスイーツが6種作れて、内2つはストラップにできる!

仕様●商品サイズ:40×320×180mm●セット内容:おかしのねんど型セット×1、ジオラマ粘土サンドカラー30g×1、ジオラマ粘土ダークブラウン30g×1、ATねんど白20g×1、ボールチェーン×2、ヒートン×2、つまようじ×1,保存用袋×1●1個重量(g):140●材質:粘土、PP●1個梱包形態ヘッダー付袋入●製造国:日本 アズワン品番68-0756-27 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84067569 58331
1,000
959
1,055 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする