曜日別特売

プロテクトフィルター PRF-D40.5 PRO

プロテクトフィルター PRF-D40.5 PRO - OM SYSTEM

マルチコートを採用した、フィルター径Φ40.5mmの超軽量・薄型のプロテクトフィルター。

仕様●製品タイプ:カメラレンズ/カメラレンズ関連●マルチコートを採用した、フィルター径Φ40.5mmの超軽量・薄型のプロテクトフィルターです。●ガラス外周に黒塗り加工を施し、内面反射軽減効果もあります。●対応レンズ:M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6、M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6L ※「E-P1/E-P2/E-PL1」のカメラをお持ちのお客様で、付属していた標準ズームレンズのプロテクトフィルターをお求めの方は、こちらをお買い求めください。●コード番号:OL102V1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7783-17内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84273125PRF-D40.5PRO
4,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする