低重心無段階調節可能な小型モニター用自立スタンド
低重心無段階調節可能な小型モニター用自立スタンドです。
仕様●VESA規格75x75mmに対応●耐荷重約4kgで小型サイズモニターに取り付け可能●無段階調整可能(底面部:0~90°/モニター取付部:0~180°)●折り畳み時の高さ約38mm●モニター取付け時も安定の低重心設計●製品タイプ:ディスプレイ/モニタスタンド/台●VESA規格75x75mmに対応●耐荷重約4kgで小型サイズモニターに取り付け可能●無段階調整可能(底面部:0~90°/モニター取付部:0~180°)●折り畳み時の高さ約38mm●モニター取付け時も安定の低重心設計●グリーン購入法:非適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A0K00LR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7423-39
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。