ポールクランプ 2組1セット

ポールクランプ 2組1セット 日本フォームサービス

仕様●製品タイプ:その他オプション●仕様:ポールクランプ●コード番号:F01002K●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7550-59 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84560430 FFP-PC2
13,340
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする