井口機工製作所
イグチベアー IRL-600-T 回転台 レイジースーザン
軽荷重から重荷重まで使用可能な手動式回転台です。
従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造です。
取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。
仕様
●均等荷重(kg):400●外径(mm):600●高さ(mm):34.15●材質/仕上:テーブル:SUS304●原産国:日本●コード番号:369-7001
アズワン品番
67-5597-02
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84095587
IRL-300-T600
¥
90,750
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください