イグチベアー IRL-900-T 回転台 レイジースーザン

イグチベアー IRL-900-T 回転台 レイジースーザン - 井口機工製作所

軽荷重から重荷重まで使用可能な手動式回転台です。
従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造です。
取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。

仕様●均等荷重(kg):400●外径(mm):900●高さ(mm):34.15●材質/仕上:テーブル:SUS304●原産国:日本●コード番号:369-6999アズワン品番67-5597-03内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84092114IRL-300-T900
140,250
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする