プラストコップ 無地 78.0×70.2×54.0mm 800個入

プラストコップ 無地 78.0×70.2×54.0mm 800個入 東罐興業

ポリスチレン(PS)素材のプラストコップです。

仕様●材質:PS●製品のサイズ(口径×高さ×底径):78.0×70.2×54.0mm●満杯容量:217mL、単重/14.2g●オンス:8oz アズワン品番68-1991-78 内容量1ケース(800個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84031248 JT78-8OZ
19,800
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする