ESPRIMO G6012/NX Core i5-12500T/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10 Pro 64bit/Office Home & Business 2021
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●インストールOS詳細:Windows 10 Pro(64bit)(Windows 11 Proからのダウングレード)●CPU詳細:Core i5-12500T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●プロセッサーテクノロジー:第12世代●チップセット:インテル B660●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:暗号化SSD●光学ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 770(CPUに内蔵)●VRAM容量:メインメモリと共有●ディスプレイ詳細:なし●解像度:DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●メモリカードスロット:なし●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応●無線LAN:Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応●その他無線データ転送:Bluetooth V5.1準拠●USB:Type-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×1、リア×1)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●TVチューナー:なし●キーボード:あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付●ポインティングデバイス:あり USBマウス(光学式)標準添付●スピーカー:なし●Webカメラ:なし●オフィスソフト:Office Home & Business 2021(デジタルアタッチ形式)●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●本体重量:約900g●電源:ACアダプタ、入力AC100~240V、50/60Hz、出力DC19V(3.42A)●最大消費電力:73W●標準消費電力:約6.8W●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、Windows 10 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 10 Pro(64bit)用リカバリディスク、Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●注意事項:windows10のバージョンは「Windows 10 2022 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 ClassB●PCリサイクル:対応(有償)●エネルギー消費効率:15区分31.5kWh/年(AA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブルが対象●法規関連確認日:20231031●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4513-94
内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。