10.5型タブレットパソコン Surface Go 2 LTE Advanced SIMフリー CPU:Core m3
10.5型タブレットPC。
SIMフリーモデル
仕様●CPU:Core m3●メモリ:8GB●SSD:128GB●画面サイズ:10.5タッチ●解像度:1920×1280●インストールOS:Win10 Pro 64bit●メーカー保証:1年●グラフィックス:Intel UHD グラフィックス●無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/a×●Bluetooth:Bluetooth5.0●LTE:SIMフリー(nano-SIM)●バッテリー駆動時間:10時間●本体サイズ:245×8.3×175 mm●本体重量:553g
アズワン品番67-3071-75
内容量1台