LEDフォールディングパンプキン ハロウィンライト 高さ100cm

LEDフォールディングパンプキン ハロウィンライト 高さ100cm アズワン LEDフォールディングパンプキン ハロウィンライト 高さ100cm アズワン

卓上で使えるLEDパンプキンライト。
テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。

仕様●素材:ポリエステル・スチール●サイズ:直径45×高さ100cm、コード/5m●LEDライト:常点 ACアダプター式●消費電力:3.6W●室内仕様●コード色:シルバー●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。 アズワン品番67-7116-60 内容量1個
注意
●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84057069 37-20-2-1
16,900
16,800
18,480 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする